| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-78361718 Herst.-Nr.: RF-4366444 EAN/GTIN: 4053199991839 |
| |
|
| | |
| Der Multiadapter ermöglicht das Laden mobiler Endgeräte über USB-C PD und das Streamen von Videos von Handies und Notebooks über HDMI. Bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate dank USB-A. Das leichte und kompakte Design macht den Adapter zu einem unverzichtbaren Zubehör für Ihr Notebook oder Handy. Kein zusätzlicher Treiber notwending, alles ist Plug & Play. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | | USB Power Delivery | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Weiß | | Hub-Schnittstellen | HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB HDMI Adapter, USB Hub, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, adapter displayport renkforce, usb-a hdmi adapter, thinkpad docking station |
| | |
| |