Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1203 100 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1203 100 mm Schraube
Dresselhaus WGR 1203 100 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-78072073
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303856249
EAN/GTIN:
     4026303856249
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
abstandsschraube 6x100
JD-Justierschrauben mit Antrieb I-Stern I-25
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopftyp
Rund
Kopfform
Rundkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,61*
€ 12,6259
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.