Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870328 Videokabel-Adapter 5 m S-Video (4-pin) 2 x S-Video (4-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870328 Videokabel-Adapter 5 m S-Video (4-pin) 2 x S-Video (4-pin) Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870328 Videokabel-Adapter 5 m S-Video (4-pin) 2 x S-Video (4-pin) Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870328 Videokabel-Adapter 5 m S-Video (4-pin) 2 x S-Video (4-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77950646
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870328
EAN/GTIN:
     4053199933709
Suchbegriffe:
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
Adapter Hosiden
Adapter S-VHS
Professional S-Video Video Anschlusskabel [1x S-Video-Stecker - 1x S-Video-Stecker] 5 m Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
S-Video (4-pin)
Anschluss 2
2 x S-Video (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4197096
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.