Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LCD Multi Charger+ Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta LCD Multi Charger+ Haushaltsbatterie AC
Varta LCD Multi Charger+ Haushaltsbatterie AC
Varta LCD Multi Charger+ Haushaltsbatterie AC
Varta LCD Multi Charger+ Haushaltsbatterie AC
Varta LCD Multi Charger+ Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77949939
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57681 101 401
EAN/GTIN:
     4008496988211
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Polungs-Rückwärtsspannungsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
AAA - 200mA, AA - 450mA
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
58398 101 402
ab € 2,195*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,63*
Zubehör
Varta
4008496808083
ab € 1,225*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
56813 101 404
ab € 1,0575*
Zubehör
Varta
48093
ab € 3,40*
Zubehör
Varta
48078
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
56703 101 111
ab € 1,46*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,305*
Zubehör
Varta
56706 101 111
ab € 1,52*
Zubehör
Varta
56743 101 404
ab € 0,7775*
Zubehör
Varta
56816 101 404
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.