Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 145784 Isolierband 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77933213
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145784
EAN/GTIN:
     4010311017686
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband cellpack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
30 mm
Merkmale
Durchschlagspannung
40000 V
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,472*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,442*
€ 4,09598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,332*
€ 3,96508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,252*
€ 3,86988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,942*
€ 3,50098
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,472*
€ 2,94168
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145773
ab € 1,89*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145794
ab € 1,27*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145796
ab € 1,43*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145806
ab € 0,58*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145808
ab € 0,72*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145821
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145823
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.