Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 111413 Strommessgerät 40 - 400 A 400 - 600 V 600 V Schwarz, Rot LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 111413 Strommessgerät 40 - 400 A 400 - 600 V 600 V Schwarz, Rot LCD
Cimco 111413 Strommessgerät 40 - 400 A 400 - 600 V 600 V Schwarz, Rot LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77932534
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     111413
EAN/GTIN:
     4021103114131
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Strommesszangen
Stromzangen
Weitere Informationen:
Merkmale
AC Stromreichweite
40 - 400 A
AC Spannungsrange
400 - 600 V
DC Spannungsrange
400 - 600 V
Maximale Spannung
600 V
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Display-Typ
LCD
Backenbreite (max.)
30 mm
Steuerung
Tasten, Drehregler
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
27 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,57*
€ 110,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.