Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112878 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112878 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112878 Kabelverschraubung Silber Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77866296
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung m25
leitungseinführung
SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M25
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung lapp kabel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3564*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18047*
€ 2,59476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90047*
€ 2,26156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86047*
€ 2,21396
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,8464*
€ 2,19722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7364*
€ 2,06632
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6964*
€ 2,01872
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3564*
€ 1,61412
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102030
ab € 0,0784*
Zubehör
Lapp Kabel
53119020
ab € 0,11026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.