Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112686 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112686 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112686 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     1886-M0212438
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
SKINTOP® CLICK, Kunststoffkabelverschraubung mit zeitsparendem Rastsystem, einfache, freie Montage, kein Gewinde nötig, mit Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
42 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
250
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,8441*
€ 1,0841*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8612*
€ 1,1112*
7 Tage
1650
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8613*
€ 1,1113*
1 Tag
180
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,8286*
€ 1,2986*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0841*
€ 1,29008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0541*
€ 1,25438
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9541*
€ 1,13538
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8441*
€ 1,00448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112687
ab € 1,01*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112688
ab € 1,3209*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112692
ab € 0,7669*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112694
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.