Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAA001BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAA001BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Belkin CAA001BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Belkin CAA001BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Belkin CAA001BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Belkin CAA001BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Belkin CAA001BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77853467
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAA001BT0MBK
EAN/GTIN:
     745883788620
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Zertifizierung
MFi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.