Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin CAA002BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin CAA002BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Belkin CAA002BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Belkin CAA002BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Belkin CAA002BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Belkin CAA002BT0MBK Lightning-Kabel 0,15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77853456
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAA002BT0MBK
EAN/GTIN:
     745883788705
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Kompatibilität
MFi
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.