Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-HUB1430 Steckdose Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-HUB1430 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430 Steckdose Schwarz
ICY BOX IB-HUB1430 Steckdose Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77748779
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60633
EAN/GTIN:
     4250078169727
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
Versteckte Power Der IB-HUB1430 ist die elegante Lösung für einen aufgeräumten Schreibtisch. Er lässt sich werkzeuglos in vorhandene Tischbohrungen (80 mm) einfügen und bietet genügend Platz, um mehrere Kabel durchzuführen. USB in Reichweite Der IB-HUB1430 bringt die USB Anschlüsse auf den Tisch und spart dabei sogar Platz, da die ohnehin vorhandene Kabelführung clever genutzt wird. Das ist nicht alles! Die zusätzliche EU Steckdose (230 V) ermöglicht den Anschluss eines weiteren Geräts direkt am Tisch. Außerdem können die Kopfhörer oder andere Audiogeräte an die Audiobuchsen angeschlossen werden. Schnelles Lesen, schnelles Laden Die vier USB Type-A Anschlüsse unterstützen USB 3.0 und damit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Damit bietet dieser Tisch-Hub die Möglichkeit, eine Vielzahl von weiteren USB-Geräten anzuschließen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84719000
Breite des Versandkartons
610 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
394 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
553 g
Energie
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60809
ab € 37,47*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.