Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek M3E.CX.0 Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek M3E.CX.0 Industriepinzette
Ideal-tek M3E.CX.0 Industriepinzette
Ideal-tek M3E.CX.0 Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77476613
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     M3E.CX.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Höhe
9 mm
Länge (mm)
80 mm
Breite
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
00.SA.0
ab € 16,85*
Zubehör
Idealtek
10G.SA.0
ab € 18,69*
Zubehör
Idealtek
2AB.SA.0
ab € 18,19*
Zubehör
Idealtek
33A.SA.1
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.