Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 70033 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5 p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 70033 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5 p
MENNEKES 70033 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 5 p
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77429925
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     70033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Höhe
445 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
5 p
Anzahl Fassungen
3
Spannung
400; 230 V
Produktfarbe
Blau, Rot, Gelb
Material
Gummi
Buchsen-Typ
Typ F
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,04*
€ 580,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,25*
€ 576,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,12*
€ 558,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,03*
€ 545,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,60*
€ 515,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.