Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90411 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90411 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90411 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90411 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut
DeLOCK 90411 Schnittstellenkarte/Adapter RS-232 Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77290026
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90411
EAN/GTIN:
     4043619904112
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um acht externe serielle RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angeschlossen werden.

Fan-Out-Kabel
Das ca. 45 cm lange Fan-Out-Kabel bietet eine hohe Flexibiltät an den acht RS-232 Anschlüssen und vereinfacht das Handling an Computern, Maschinen, Anlagen etc.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Maximum Kabellänge
0.45 m
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Erweiterungskarte Standard
PCIe 1.1
Anzahl serielle Anschlüsse
8
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
12 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8.1
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
0.0009216 Gbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5,6,7,8
Stop bits
1,1.5,2
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.