Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg WF10-2306-10S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg WF10-2306-10S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-10S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-10S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-10S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-10S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-10S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF10-2306-10S Rack 6U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-77068893
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     WF10-2306-10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Rack-Kapazität
6U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Gehärtetes Glas
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
280 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
336 mm
Gewicht
5000 g
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.