Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G512 Carbon Tastatur USB Englisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G512 Carbon Tastatur USB Englisch Karbon
Logitech G G512 Carbon Tastatur USB Englisch Karbon
Logitech G G512 Carbon Tastatur USB Englisch Karbon
Logitech G G512 Carbon Tastatur USB Englisch Karbon
Logitech G G512 Carbon Tastatur USB Englisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76845703
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009352
EAN/GTIN:
     5099206086166
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
445 x 132 x 35.5 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
USB
Tastatur Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
178 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Brown
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Betätigungspunkt
1.9 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
461 mm
Verpackungshöhe
179 mm
Paketgewicht
1421.2 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.