Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Airthings Wave Mini Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76749215
Hersteller:
     Airthings
Herst.-Nr.:
     292
EAN/GTIN:
     7090031109202
Suchbegriffe:
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
Multisensor SmartHome
Ihr Begleiter in Sachen Raumluftqualität Mit seinen TVOC-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren ist Wave Mini der perfekte erste Schritt zur Ermittlung des Gesundheits- und Wohlfühlniveaus in jedem Raum oder eine großartige Ergänzung zu einem bestehenden Luftqualitätssystem. Kostenloser Versand Kompaktes Design Wave Mini ist klein aber fein. Drei Sensoren und niedriger Preis ermöglichen eine vollständige Abdeckung und die Winkfunktion eine sofortige Anzeige der Luftqualität. Sensoren Luftchemikalien und Gerüche (TVOCs), Temperatur und Luftfeuchtigkeit Visueller Indikator Winken Sie einfach vor dem Gerät, um die Luftqualität anzuzeigen. Grünes Licht bedeutet gut, gelbes Licht mittelmäßig und rotes Licht sehr schlecht. Batteriebetrieben Drei AA-Batterien mit einer Lebensdauer von 2 Jahren im Lieferumfang enthalten Integrationen Erstellen Sie benutzerdefinierte Warnmeldungen oder integrieren Sie die Geräte über Google Assistant und IFTTTT mit anderen Smart Home-Produkten Machen Sie Ihr Smart Home zu einem gesunden Zuhause Airthings Wave Mini funktioniert mit Google Assistant und IFTTT. Gute Luft in jedem Raum Temperatur und Luftqualität variieren von Raum zu Raum drastisch und der einzige Weg zu optimalem Wohlbefinden und Gesundheit ist die Messung in jedem Raum. Sie messen zum ersten Mal Ihre Luftqualität? Der Wave Mini ist der perfekte, kostengünstige erste Schritt zum Messen des Gehaltes an flüchtigen Chemikalien und Gerüchen (VOCs), der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit in Ihrer Raumluft. Oder nutzen Sie es als Ergänzung zu Wave Plus, um ein Gesamtbild Ihrer Luftqualität zu erhalten. Gängige Arten von VOCs Kerzen und Feuer Alles, was brennt, gibt Dämpfe ab. Kamine und Duftkerzen sind besonders schädlich, also achten Sie bei der Verwendung auf die Schadstoffkonzentration. Duftstoffe Mottenkugeln, Geruchsneutralisierer und Parfums – alles, was einen Duft hat, enthält Chemikalien, die vermieden werden sollten. Kochdunst Auch beim Kochen entstehen Gase, die giftig sein können. Verwenden Sie beim Kochen in Innenräumen immer eine Dunstabzugshaube oder öffnen Sie ein Fenster. Halten Sie die Tür beim Grillen im Freien geschlossen. Neue Möbel Neue Möbel, Teppiche, Vorhänge und Matratzen enthalten alle Chemikalien, die langsam in die Luft gelangen, oft jahrelang, nachdem man sie nach Hause gebracht hat. Reinigungsmittel Bei der Reinigung mit Seifen, Reinigungsmitteln, Möbelpolituren und Glasreinigern sollten Sie auf Terpene und Ethanol achten und entsprechend lüften. Bastelutensilien Kleber, Farben, Stoffe, Wachs, Farbstoffe und viele Bastelutensilien enthalten VOCs. Achten Sie darauf, dass Sie während der Verwendung dieser Materialien immer gut lüften. Kinderspielzeuge Einige harte Kunststoffe enthalten Formaldehyd, und auch neue Textilien geben Schadstoffe an die Luft ab. Achten Sie auf BPA-freie Kunststoffe oder vermeiden Sie Kunststoffe ganz und gar und waschen Sie Spielzeug vor dem Gebrauch. Farben und Lacke Lacke, Farben, Industriekleber, Farbverdünner und aggressive Chemikalien sollten nicht im Haus aufbewahrt werden. Auch wenn sie fest verschlossen sind, geben sie Chemikalien an die Luft ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Feuchtigkeit, Temperatur
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Funkfrequenz
868 MHz
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
4 - 40 °C
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
10 - 80 %
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Höhe des Versandkartons
280 mm
Lagenanzahl pro Palette
40 Stück(e)
Anzahl max. stapelbarer Kartons
6 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
4 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Breite
80 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
135 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Montageoption
YES
Volumen Hauptkarton
3100 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.