Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Byron DIC-24512 Kabelgebundene Video-Türsprechanlage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76658501
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DIC-24512
EAN/GTIN:
     8711658455532
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Sie wollen sehen, wer vor Ihrer Tür steht? Die Byron Video-Türsprechanlage macht dies möglich. Das System hat einen 4,3-Zoll-Bildschirm und ein Außenmodul mit einer VGA-Infrarot-Kamera und Nachtsichtfunktion. Die Gegensprechanlage lässt sich ganz einfach an einer vorhandenen 2-adrigen Video-Türsprechanlage installieren. Sehen Sie, wer vor Ihrer Tür steht Mit dieser Video-Türsprechanlage können Sie in Ihrem Haus sehen, wer vor der Tür steht. Der Innenmonitor hat einen 4,3-Zoll-Bildschirm mit Drucktasten und wird von einem 15-V-Netzadapter gespeist. Das Außenmodul wird über 2-adrige Kabel versorgt und hat eine VGA-Infrarot-Kamera mit Nachtsichtfunktion. Dank Infrarot-Kamera mit bis zu 1 m Sichtweite und 110° Blickwinkel können Sie selbst bei Dunkelheit deutlich sehen, wer vor der Tür steht. Freisprechen Wenn Besucher an der Tür klingeln, können Sie ihnen mit der Freisprechtaste am Innenmonitor antworten. Den Hörer abzunehmen, gehört der Vergangenheit an. Sie können auch ein Türöffnungssystem am Außenmodul anschließen, um Ihre Tür aus der Ferne öffnen zu können. Die Sprechanlage hat eine Standardmelodie, deren Lautstärke einstellbar ist. Nutzen Sie die Verdrahtung einer vorhandenen Türsprechanlage Die Gegensprechanlage ist 2-adrig und kann daher in den meisten Haushalten eingesetzt werden. Kontrollieren Sie vor dem Kauf, welche Art von Verdrahtung Sie haben, um einen Fehlkauf zu vermeiden. Der Innenmonitor lässt sich problemlos an der Wand montieren und wird von einem 15-Volt-Netzteil gespeist. Lieferumfang: 4,3-Zoll-Innenmonitor, Außenmodul, Montageplatte für Innenmonitor, Montageplatte für Außenmodul, 15-V-Netzadapter, 10 m 2-adriges Kabel, Schrauben und Dübel, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Display-Auflösung
480 x 272 Pixel
Display-Seitenverhältnis
16:9
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Inklusive Außengerät
Ja
Montageset
Ja
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1012 g
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
1 m
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Berührung
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658447254
Breite des Versandkartons
205 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Kamera
Maximale Video-Auflösung
800 x 480 Pixel
Bildwinkel, horizontal
110 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
AC
Außengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 / 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl Melodien
1
Zertifizierung
CE
Schallpegel
80 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Byron
DIC-24112
ab € 216,61*
Ähnlich
Byron
DIC-24122
ab € 238,85*
Ähnlich
Byron
DIC-25312
ab € 127,73*
Ähnlich
Byron
DIC-25712
ab € 133,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.