Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHUZA Classico LS 28 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Anthrazit, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LECHUZA Classico LS 28 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Anthrazit, Metallisch
LECHUZA Classico LS 28 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Anthrazit, Metallisch
LECHUZA Classico LS 28 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Anthrazit, Metallisch
LECHUZA Classico LS 28 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Anthrazit, Metallisch
LECHUZA Classico LS 28 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Anthrazit, Metallisch
LECHUZA Classico LS 28 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Anthrazit, Metallisch
LECHUZA Classico LS 28 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Anthrazit, Metallisch
LECHUZA Classico LS 28 Drinnen Topfpflanzer Freistehend Polypropylen (PP) Anthrazit, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76544889
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     16043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Der CLASSICO LS ist mit seiner klassischen Form für jeden Wohnraum geeignet. Dank dem praktischen, patentierten Linersystem lässt sich die Bepflanzung ganz einfach auswechseln.
Unser Tipp: Säubern Sie die Pflanze im Wechseleinsatz von Zeit zu Zeit unter fließendem Wasser und befreien Sie sie so von Staub.

Die besonderen Vorteile des CLASSICO LS:
Leichtes Wechseln der Bepflanzung
Die Wurzelspitzen können mühelos geschnitten werden
CLASSICO 43 bis 70 sind dank optional erhältlicher Rolluntersetzer auch bepflanzt mobil
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
7 l
Durchmesser
285 mm
Höhe
260 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Anthrazit, Metallisch
Form
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Splitterfrei, UV-beständig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.