Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Tortenplatte mit Haube Edelstahl/Kunststoff 11cm Ø30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Tortenplatte mit Haube Edelstahl/Kunststoff 11cm Ø30cm
APS-Germany Tortenplatte mit Haube Edelstahl/Kunststoff 11cm Ø30cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76543875
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     00065
EAN/GTIN:
     4004133000650
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
Kuchenplatte
Tortenplatte mit Haube
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kuchenbehälter
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Material
Polystyrene, Edelstahl
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
110 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-6501
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.