Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS110TP Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76515169
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS110TP-300EUS
EAN/GTIN:
     606449137644
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der 8-Port Gigabit PoE + Ethernet Smart Managed Pro Switch GS110TPv3 von NETGEAR verfügt über 8 PoE-upferports und 2 dedizierte SFP-Ports für Glasfaser-Uplinks. Jetzt können PoE-Geräte mit einem angemessenen PoE-Leistungsbudget von 55 W bereit gestellt werden. Jeder PoE-Port kann bis zu 30 Watt liefern, um die angeschlossenen Geräte einzuschalten. Der lüfterlose GS110TPv3 unterstützt den vollkommen geräuschlosen Desktop-Betrieb oder die Wandmontage. Der Smart Managed Pro Switch GS110TPv3 bietet eine benutzerfreundliche, auf einem Webbrowser basierende Verwaltungs-GUI mit konfigurierbaren L2-Netzwerkfunktionen wie VLANs und PoE-Betriebsplanung, sodass SMB-Kunden PoE-basierte VoIP-Telefone und IP-Überwachung bereitstellen können. Dieser Switch ist auch mit der Aktivierung der NETGEAR Insight Cloud-Verwaltung ausgestattet (kostenlos für die ersten beiden Geräte), damit Sie jederzeit über eine intuitive App oder ein Cloud-Portal fernverwalten und überwachen können. Erweiterte Funktionen wie das statische IPv4 Layer 2+ -Routing, einschließlich IPv6-Verwaltung, ACL, DiffServ QoS, LACP-Link-Aggregation und Spanning Tree, erfüllen selbst die anspruchsvollsten Netzwerke für kleine Unternehmen. Der GS110TPv3 verfügt über ein energieeffizientes Ethernet (IEEE 802.3az) für maximale Energieeinsparungen und wird durch die eingeschränkte lebenslange Garantie von NETGEAR und durch 24-Stunden-Support einschließlich Chat auf Lebenszeit abgesichert.

Aktivieren Sie einfach NETGEAR Insight Cloud Management, um Ihr Netzwerk zu verwalten. Jederzeit. Überall

* Durch die Aktivierung des NETGEAR Insight Cloud-Managements ermöglichen die Benutzer grundlegende Managementfunktionen, die die Konfiguration und die Konfiguration von Unternehmen vereinfachen

Bereitstellung von überall aus mit der NETGEAR Insight-App von mobilen Geräten oder dem Insight Cloud Portal von jedem Gerät mit Webbrowser aus.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge
100
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
55 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
69.5 W
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, LAN, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
Speichertyp
RAM
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
32 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1200041 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
610 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Wärmeableitung
237.38 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
54 V
Eingangsstrom
1.25 A
Stromverbrauch (max.)
15.1 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
161 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
1490 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
274 mm
Höhe des Versandkartons
309 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
32
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Switch Protokoll
SNMP
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,20*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,02*
Zubehör
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
ab € 10,00*
Zubehör
k.A.
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
ab € 11,25*
Zubehör
k.A.
ab € 2,59*
Zubehör
k.A.
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.