Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS108Tv3 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS108Tv3 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS108Tv3 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS108Tv3 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
NETGEAR GS108Tv3 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76515167
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS108T-300PES
EAN/GTIN:
     606449138634
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Wir haben eine neuen Smart managed Pro Switch mit jetzt zusätzlich Insight Management Aktivierung hat.

Der wird den bisherigen GS108Tv2 ablösen.

Bitte umgehend anlegen - bestellen und auf die Mengen des GS108T-200GES planen.

Sobald Gs108Tv2 nicht mehr lieferbar ist erfolgt der Wechsel zum GS108Tv3.

Der 8-Port Gigabit Smart Managed Pro Switch von NETGEAR GS108Tv3 verfügt über 2 dedizierte SFP-Ports für Glasfaser-Uplinks. Ohne Lüfter unterstützt der GS108Tv3 den absolut geräuschlosen Desktop-Betrieb oder die Wandmontage. Der GS108Tv3 Smart Managed Pro Switch bietet eine benutzerfreundliche, webbrowserbasierte Verwaltungs-GUI mit konfigurierbaren L2-Netzwerkfunktionen wie VLANs und QoS, mit der SMB-Kunden VoIP-Telefone und IP-Überwachung bereitstellen können. Dieser Switch wird auch mit der NETGEAR Insight Cloud-Verwaltungsaktivierung (abonnementbasiert) für jederzeitige Fernverwaltung und -überwachung über eine intuitive App oder ein Cloud-Portal bereitgestellt. Erweiterte Funktionen wie das statische Layer 3-Routing, einschließlich IPv6-Verwaltung, ACL, DiffServ QoS, LACP-Link-Aggregation und Spanning Tree, werden selbst die fortschrittlichsten kleinen Unternehmensnetzwerke zufrieden stellen. Der GS108Tv3 verfügt über energieeffizientes Ethernet (IEEE 802.3az) für maximale Energieeinsparung und wird durch die eingeschränkte lebenslange Garantie von NETGEAR ProSAFE und 24/7-Support einschließlich Lifetime-Chat unterstützt.

Aktivieren Sie einfach NETGEAR Insight Cloud Management, um Ihr Netzwerk zu verwalten. Jederzeit. Überall
* Durch die Aktivierung des NETGEAR Insight Cloud-Managements ermöglichen die Benutzer grundlegende Managementfunktionen, die die Konfiguration und die Konfiguration von Unternehmen vereinfachen

Bereitstellung von überall aus mit der NETGEAR Insight-App von mobilen Geräten oder dem Insight Cloud Portal von jedem Gerät mit Webbrowser aus.

Zu den einzigartigen erweiterten Verwaltungsfunktionen dieser Insight Managed-Geräte gehören:
- Fernüberwachung und -verwaltung mit Leistungs-Dashboards und Fehlerbehebungsfunktionen, einschließlich Remote-Neustart, Port und erweiterter PoE
- Konfiguration einschließlich Remote-Aktivierung / Deaktivierung / Power-Cycle, PoE-Planung und Firmware-Updates mit Auto-Schedule-Modus
- Fernüberwachung und Benachrichtigungen für mehrere Geräte, Netzwerke und Standorte an mehreren Standorten mit der NETGEAR Insight-App
- Vollständiger lokaler oder Remote-Zugriff zur Konfiguration, Verwaltung und Überwachung auf einem größeren Display mit Ihrem Tablet, Laptop oder Desktop-Computer
- das NETGEAR Insight Cloud Portal
- Konfigurierbare In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen und Benachrichtigungen
- Automatische Verbindung und Konfiguration (Zero-Touch-Bereitstellung) für zusätzliche Insight Managed-Geräte, die dem Netzwerk hinzugefügt werden
- Zentrale Netzwerkkonfiguration (Richtlinien) für Insight Managed Switches, Access Points und ReadyNAS-Speicher für VLANs, ACLs, QoS, LAGs usw
- Cloud-basierte Netzwerkverwaltung, -überwachung und -verwaltung
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge
100
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Aktivität, LAN, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Leistungen
Prozessortaktfrequenz
500 MHz
Speichertyp
RAM
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
32 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2388657 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
43000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Wärmeableitung
18.66 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
54 V
Eingangsstrom
1.25 A
Stromverbrauch (max.)
5.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
0.5 MB
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
780 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
214 mm
Höhe des Versandkartons
312 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
IPv4 Multicast-Einträge
32
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP
Switch Protokoll
SNMP
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,02*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,23*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,17*
Zubehör
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
ab € 10,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.