Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85830 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85830 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C Schwarz
DeLOCK 85830 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C Schwarz
DeLOCK 85830 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C Schwarz
DeLOCK 85830 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C Schwarz
DeLOCK 85830 Videokabel-Adapter HDMI Typ A (Standard) HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76468270
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85830
EAN/GTIN:
     4043619858309
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses Adapterkabel von Delock kann verwendet werden, um einen Beamer oder Monitor mit HDMI Eingang an einen Notebook mit HDMI, USB Type-C™ oder mini DisplayPort Anschluss anzuschließen.

Ideal für den Konferenzraum
Durch diese Kabellösung wird kein weiterer Adapter im Konferenzraum benötigt, je nach Anforderung des Nutzers kann der entsprechende Stecker genutzt werden. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit findet der Adapter in Klassenräumen oder Hörsälen, wo der Unterrichtende das Notebook einfach mit dem passenden Anschluss verbinden kann.

HDMI Ultra HD Auflösung
Der HDMI Ausgang unterstützt eine maximale Auflösung bis zu 3840 x 2160 Pixeln bei 60 Hz, zudem können die Audiosignale mit übertragen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI + Mini DisplayPort + USB Type-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.