Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P2219H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P2219H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2219H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2219H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2219H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2219H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2219H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2219H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2219H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL P2219H Computerbildschirm 55,9 cm (22") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76464567
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2219H
EAN/GTIN:
     5397184092354
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesem effizienten 21,5-Zoll-Monitor, der mit einem ultradünnen Frontrahmen, einer kleinen Stellfläche und komfortablen Funktionen ausgestattet ist.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Bronze, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
344547
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164.85 mm
Verpackungstiefe
559.82 mm
Verpackungshöhe
354.84 mm
Paketgewicht
6260 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
8
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Stromeingang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
487.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
166 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
353.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
4720 g
Breite (ohne Standfuß)
487.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
41.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
293.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2750 g
Rahmenbreite (Seite)
5.62 mm
Rahmenbreite (oben)
5.62 mm
Rahmenbreite (unten)
19.99 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
36 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (PowerSave)
15.7 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
28 kWh
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
TCO, EDID
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
22 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Pixeldichte
102 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
476.06 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
267.79 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
546.1 mm
DDC/CI
Ja
Farbskala
82 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,60*
€ 345,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,66*
€ 339,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,05*
€ 329,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,58*
€ 298,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
YWR00
ab € 1.317,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.