Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899439849 Auto-Glühbirne


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Osram 4052899439849 Auto-Glühbirne
Osram 4052899439849 Auto-Glühbirne
Osram 4052899439849 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76451642
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899439849
EAN/GTIN:
     4052899439849
Suchbegriffe:
Leuchtmittel PGJ19
Sockel PGJ19
leuchtmittel pgj19
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
PGJ19-2
Eingangsspannung
75 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
138.08 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
48 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
23 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,24*
€ 51,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,03*
€ 46,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,78*
€ 36,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.