Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899991309 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899991309 Auto-Glühbirne
Osram 4052899991309 Auto-Glühbirne
Osram 4052899991309 Auto-Glühbirne
Osram 4052899991309 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76446370
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899991309
EAN/GTIN:
     4052899991309
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P14,5s
Sockel P14,5s
leuchtmittel p14,5s
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
P14.5s
Farbtemperatur
3200 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
300 h
Eingangsspannung
55 V
Lichtleistung
1550 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7.98 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Breite
23 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
7.1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.