Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 6.9013.20B Küchenmesser Tranchiermesser Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 6.9013.20B Küchenmesser Tranchiermesser Edelstahl 1 Stück(e)
Victorinox 6.9013.20B Küchenmesser Tranchiermesser Edelstahl 1 Stück(e)
Victorinox 6.9013.20B Küchenmesser Tranchiermesser Edelstahl 1 Stück(e)
Victorinox 6.9013.20B Küchenmesser Tranchiermesser Edelstahl 1 Stück(e)
Victorinox 6.9013.20B Küchenmesser Tranchiermesser Edelstahl 1 Stück(e)
Victorinox 6.9013.20B Küchenmesser Tranchiermesser Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76334145
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.9013.20B
EAN/GTIN:
     7611160092496
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Dürfen wir Ihnen das ultimative Küchenwerkzeug zum Tranchieren und Schneiden vorstellen? Das effiziente Swiss Modern Tranchiermesser mit extra breiter, 20 cm langer Klinge macht kurzen Prozess mit Schweineschultern und schneidet Auberginen und Wassermelonen mühelos durch. Genau wie alle anderen Teile der Swiss Modern Kollektion ist es ergonomisch geformt und bietet optimalen Komfort bei der Handhabung. Die extra breite Edelstahlklinge wird von einem hochwertigen Kunststoffgriff ergänzt. Das ebenso dezente wie auffällige Design passt perfekt in jede Küche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
149 g
Merkmale
Messertyp
Tranchiermesser
Klingenlänge
200 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Materiallgriff
Polypropylen
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.