Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hori ONYX Plus Schwarz Bluetooth Flugsimulation Analog PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76331073
Hersteller:
     Hori
Herst.-Nr.:
     PS4-149E
EAN/GTIN:
     4961818031180
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
ONYX Plus Wireless Controller ist die nächste Entwicklung im PS4-Gaming. Seit Jahren sind PlayStation®4-Spieler auf ein einziges Controller-Layout beschränkt. Heute ändert HORI das mit dem ONYX Plus, einem ergonomischen, drahtlosen 2,4-GHz-Controller, der von Grund auf so konzipiert ist, dass er die Bedürfnisse des modernen Spielers widerspiegelt. Das breite Griffgehäuse liegt bequem in der Hand und das versetzte analoge Layout erinnert an die moderneren Konsolen-Gamepads. 3,5-mm-Audio-Buchse für vollständiges Eintauchen in den Klang und strategische Gespräche zwischen den Spielern. Neu hinzugekommen ist die PC-Kompatibilität für alle Arten von Gameplay. Für Spieler, die trotz der großen Sammlung exklusiver Titel der Plattformen noch keine PlayStation®4 gekauft haben, ist es jetzt an der Zeit zu investieren. Genießen Sie PlayStation®4 exklusiv auf einem Controller, der zu Ihrem Spielstil passt - er liegt in Ihren Händen. Offiziell lizenziert von Sony.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB-Stecker
Mikro-USB
Kabellose Reichweite
10 m
Energie
Energiequelle
Kabel/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
6 h
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Ergonomische Auslöser
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
250 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Flugsimulation
Gamingplattformen unterstützt
PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Home button, Menü-Taste, Schaltfläche Start
Gaming-Control Technologie
Analog
Knopfanzahl
14
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.