Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux Professional TE1120HP Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux Professional TE1120HP Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Grau
Electrolux Professional TE1120HP Wäschetrockner Freistehend Frontlader 8 kg A++ Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76320430
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     TE1120HP
EAN/GTIN:
     7332543629046
Suchbegriffe:
Gewerbe-Wäschetrockner
Gewerbewäschetrockner
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
705 mm
Verpackungshöhe
890 mm
Paketgewicht
48600 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Ladetyp
Frontlader
Trocknungssystem
Wärmepumpe
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Links
Türfarbe
Grau
Trommelvolumen
120 l
Display-Typ
LCD
Trommelmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
640 mm
Breite
596 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
30000 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1072 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch
1.99 kWh
Jährlicher Energieverbrauch
235 kWh
Wärmequelle
Elektro
Anschlusswert
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Trommelinnenbeleuchtung
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
15 mm
Leistungen
Nennkapazität
8 kg
Trocknungsklasse
A
Trockenprogramme
getimed, Öko, Bügeltrocken
Zykluszeit
155 min
Geräuschpegel
66 dB
Anzahl Trocknungsprogramme
16
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit
Ja
Extratrocken
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.342,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,34*
€ 1.724,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,62*
€ 1.694,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,20*
€ 1.632,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,06*
€ 1.612,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,69*
€ 1.597,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.