Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05004171001 Fahrzeugreparatur/Wartung Werkzeug für Fahrräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05004171001 Fahrzeugreparatur/Wartung Werkzeug für Fahrräder
Wera 05004171001 Fahrzeugreparatur/Wartung Werkzeug für Fahrräder
Wera 05004171001 Fahrzeugreparatur/Wartung Werkzeug für Fahrräder
Wera 05004171001 Fahrzeugreparatur/Wartung Werkzeug für Fahrräder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76306754
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004171001
EAN/GTIN:
     4013288211439
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Fahrrad-Werkzeug
Fahrradwerkzeug-Set in praktischer Tasche mit 89 mm langen Bits. Inklusive Bit-Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
406 g
Merkmale
Produkttyp
Werkzeug für Fahrräder
Werkzeug-Typ
Fahrrad-Werkzeug-Set
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Torx-Schlüsselgrößen
T10, T20, T25, T30
Größen Sechskantschlüssel
2,2.5,3,4,5,6 mm
Schraubendreher enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.