Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalImpact 18 Ohne Schlüssel 1350 RPM Schwarz, Grün 1,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalImpact 18 Ohne Schlüssel 1350 RPM Schwarz, Grün 1,3 kg
Bosch UniversalImpact 18 Ohne Schlüssel 1350 RPM Schwarz, Grün 1,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76306729
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 9C8 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1350 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1350 RPM
Drehmomenteinstellungen
20
Drehmoment (max.)
30 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
18 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
30 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Schallleistungspegel
97 dB
Schalldruckpegel
86 dB
Schallpegelunsicherheit
5 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Technische Details
Electronic Cell Protection (ECP)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,98*
€ 222,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,54*
€ 219,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.