Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38325 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38325 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 38325 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 38325 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 38325 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 38325 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Lindy 38325 HDMI-Kabel 70 m HDMI Typ D (Mikrofon) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75840305
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38325
EAN/GTIN:
     4002888383257
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
Lindys Range an Fibre Optic Hybrid Micro-HDMI 2.0 18G Kabeln mit abnehmbaren Steckern ist eine professionelle Lösung zum Verlängern von Micro-HDMI-, HDMI- & DVI-Signalen über große Distanzen. Zusätzliche Adapter sind nicht nötig. Diese Hybridkabel kombinieren die Flexibilität und den hohen EMI/RFI-Widerstand von Glasfaserkabeln mit Standard-Kupferkabeln und sind ideal für kritische AV-Konfigurationen oder kommerzielle Installationen.
 
Es handelt sich um dünne Kabel mit einem hochwertigen, schmalen Micro-HDMI-Stecker aus Metall, die einfach in Kabelkanälen und in beengten räumlichen Verhältnissen verlegt werden können ohne das Innere des Kabels zu beschädigen. Die abnehmbaren HDMI- und DVI-Stecker können am Ende der Installation angesteckt werden, so dass eine noch größere Bandbreite an Displays und Geräten wie PCs oder Digital-Signage-Systeme angeschlossen werden können. Dieses innovative Design erlaubt eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten, die beliebig durch den Anwender angepasst werden können: HDMI an DVI, HDMI an HDMI oder DVI an ein DVI Display.
 
Die Kabel unterstützen alle Premium-Features der HDMI 2.0 18G Spezifikation mit Auflösungen bis 4K@60Hz. Sie garantieren die bestmögliche Bildqualität bei Displays im Handel, immersiven AV-Installationen bei Veranstaltungen oder eine reaktionsschnelle, klare Lösung im Personenverkehr. HDR-Unterstützung sorgt für ein breiteres Farbspektrum, größere Kontraste und verbesserte Helligkeit für auffallende Inhalte, sogar im Freien oder in hell erleuchteter Umgebung.Unterstützung für Mehrkanal-Audio-Formate wie Dolby True HD und Dolby Atmos, bietet dem Anwender ein umfassenderes und räumliches Klangerlebnis, das die hohe Qualität der angezeigten Videos unterstreicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
70 m
Anschluss 1
HDMI Typ D (Mikrofon)
Anschluss 2
HDMI Typ D (Mikrofon)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
24
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,56*
€ 362,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,26*
€ 353,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.