Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 1500BSF Drahtschneider Hydraulischer Handkabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 1500BSF Drahtschneider Hydraulischer Handkabelschneider
Weller 1500BSF Drahtschneider Hydraulischer Handkabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75814912
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     1500BSF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Seitenschneider
Druckluftseitenschneider
Druckluft-Zange
Druckluftzange
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewicht
130 g
Merkmale
Produkttyp
Hydraulischer Handkabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
1503E
ab € 193,57*
Zubehör
Weller Tools
1522N
ab € 147,27*
Zubehör
Weller Tools
1522NA
ab € 155,08*
Zubehör
Weller Tools
1522NB
ab € 159,52*
Zubehör
Cooper
1522NPC
ab € 156,51*
Zubehör
Cooper
1512N
ab € 164,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.