Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCG Kawlath Creativ 101469 Spardose Grün, Rot, Weiß Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KCG Kawlath Creativ 101469 Spardose Grün, Rot, Weiß Keramik
KCG Kawlath Creativ 101469 Spardose Grün, Rot, Weiß Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75808865
Hersteller:
     KCG Kawlath Creativ
Herst.-Nr.:
     101469
EAN/GTIN:
     4260185595807
Suchbegriffe:
Sparbüchse
Spardose
Sparfigur
Sparschwein
Hochwertiges KCG Keramik-Sparschwein „Glücksschwein“.

Die Größe des Sparschweins beträgt circa 18 cm Länge. Es ist an der Unterseite durch einen Gummi-Verschluß zu öffnen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Keramik
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
170 mm
Höhe
150 mm
Weitere Suchbegriffe: kcg spardose, sparbüchse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.