Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORNO OR-WAT-435(GS) Wattmessgerät 150 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORNO OR-WAT-435(GS) Wattmessgerät 150 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD
ORNO OR-WAT-435(GS) Wattmessgerät 150 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75779370
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-WAT-435(GS)
EAN/GTIN:
     5902560329384
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Leistungsbereich
150 - 276 W
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
77.2 mm
Höhe
149 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.