Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Vintage LED-Lampe 2,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Vintage LED-Lampe 2,5 W E27
Paulmann Vintage LED-Lampe 2,5 W E27
Paulmann Vintage LED-Lampe 2,5 W E27
Paulmann Vintage LED-Lampe 2,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75776815
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28401
EAN/GTIN:
     4000870284018
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Rund und gediegen in der Form. Die ideale Lampe für Pendel und andere Deckenleuchten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Leistungen
Lampenleistung
2.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
170 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
18 W
Farbtemperatur (max.)
1700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
3 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.