Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORNO OR-WAT-419 Wattmessgerät 200 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORNO OR-WAT-419 Wattmessgerät 200 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD
ORNO OR-WAT-419 Wattmessgerät 200 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD
ORNO OR-WAT-419 Wattmessgerät 200 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD
ORNO OR-WAT-419 Wattmessgerät 200 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD
ORNO OR-WAT-419 Wattmessgerät 200 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD
ORNO OR-WAT-419 Wattmessgerät 200 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD
ORNO OR-WAT-419 Wattmessgerät 200 - 276 W Eingebaute Anzeige LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75766948
Hersteller:
     ORNO
Herst.-Nr.:
     OR-WAT-419
EAN/GTIN:
     5902560320169
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Weitere Informationen:
Merkmale
Leistungsbereich
200 - 276 W
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
107 mm
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.