Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-D5043UC Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 108 cm (42.5 Zoll) LED 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-D5043UC Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 108 cm (42.5 Zoll) LED 4K Ultra HD Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-D5043UC Signage-Display Digital Beschilderung Flachbildschirm 108 cm (42.5 Zoll) LED 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75736872
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-D5043UC
EAN/GTIN:
     6941264011224
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.5 Zoll
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
941.184 x 529.416 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
968.2 mm
Tiefe
60.9 mm
Höhe
559.4 mm
Gewicht
8600 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1070 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
696 mm
Verpackungsvolumen
11700 cm³
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
120 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
2
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,02*
€ 725,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,61*
€ 712,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,61*
€ 701,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,87*
€ 686,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,58*
€ 638,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 576,21*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 641,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.