Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek MPT1RCP Prüfsonde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek MPT1RCP Prüfsonde
Ideal-tek MPT1RCP Prüfsonde
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75731920
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT1RCP.IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Steckverbinderdurchmesser
0.6 mm
Breite
6 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
5 g
Merkmale
Produkttyp
Prüfsonde
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyetheretherketon (PEEK)
Beschichtung Steckerkontakte
Karbon
Hitzebeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,89* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
MPT2CP
ab € 5,83*
Zubehör
Idealtek
MPT3CP
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.