Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink EM0002A Energiekostenmesser AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink EM0002A Energiekostenmesser AC
LogiLink EM0002A Energiekostenmesser AC
LogiLink EM0002A Energiekostenmesser AC
LogiLink EM0002A Energiekostenmesser AC
LogiLink EM0002A Energiekostenmesser AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75672305
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     EM0002A
EAN/GTIN:
     4052792054521
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Produktinformationen "Energiekosten Messgerät" von LogiLink Erkennen Sie die wahren Stromfresser in Ihrem Haushalt mit dem Energiekosten Messgerät von LogiLink. Einfach und schnell können Sie auf dem Display sehen wie viel Energie und Leistung das Gerät benötigt. Mit der Eingabe ihres persönlichen Stromtarifs werden auch die Gesamtkosten berechnet. Inkl. Steckdosen Kinderschutz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Präzision
2 %
LED-Anzeigen
Ja
Angezeigte Energieverbrauchselemente
A, W, kWh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
114 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstärke (maximal)
16 A
Max. Leistung
3680 W
Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.