Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro X Keyboard Schwarz QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro X Keyboard Schwarz QWERTY
Microsoft Surface Pro X Keyboard Schwarz QWERTY
Microsoft Surface Pro X Keyboard Schwarz QWERTY
Microsoft Surface Pro X Keyboard Schwarz QWERTY
Microsoft Surface Pro X Keyboard Schwarz QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75669442
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QJX-00007
EAN/GTIN:
     889842512717
Suchbegriffe:
Microsoft Tastaturen
Microsoft Surface Tastatur
Surface Tablet Tastatur
Surface Tastatur
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface Pro X, Surface Pro 8
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
289.09 mm
Tiefe
5.35 mm
Höhe
221.26 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232.1 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
316.5 mm
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Eingabegerät
Trackpad
Windows Tasten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
73.914 mm
Höhe des Versandkartons
257.048 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.