Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP FAN-7CM-T01 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP FAN-7CM-T01 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
QNAP FAN-7CM-T01 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75669202
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     FAN-7CM-T01
EAN/GTIN:
     4713213515754
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
UL No. E187205 / CUL No. E187205 / TUV No. R50027591
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
70 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3500 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.