Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort 1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidirectional M/F 3m/9.84ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort 1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidirectional M/F 3m/9.84ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidirectional M/F 3m/9.84ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidirectional M/F 3m/9.84ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidirectional M/F 3m/9.84ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidirectional M/F 3m/9.84ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidirectional M/F 3m/9.84ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidirectional M/F 3m/9.84ft
CLUB3D DisplayPort 1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR Bidirectional M/F 3m/9.84ft
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75667377
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1023
EAN/GTIN:
     8719214471392
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
Das Club 3D DisplayPort 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR Bidirektional Stecker/Buchse 3m, ermöglicht die Verlängerung Ihrer Verbindung zu Ihrem mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop, zu einem (Ultra) hochauflösenden Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 fügt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC) hinzu, Forward Error Correction, und erweitert die maximale Anzahl von Inline Audio Kanälen auf 32. Es kommt mit einem einrastenden DisplayPort™ Stecker, der eine sichere und verlässliche Verbindung herstellt. Um den Stecker zu lösen einfach den eingebauten one-touch Verschlussknopf drücken Die weiche UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Verformungsschäden. Das Kabel hat 28AWG und ist komplett bidirektional.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Gewicht
195 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
195 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.4a
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4240 x 2832, 5120 x 1440, 5120 x 2160, 5120 x 2880, 5472 x 3648, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2880p, 3840p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
HDCP
Ja
3D
Ja
Datenübertragungsrate
25.2 Gbit/s
Bandbreite
32000 MB/s
Plug
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.