Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Mini DisplayPort to DisplayPort1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR M/F 1m/3.28 ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Mini DisplayPort to DisplayPort1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR M/F 1m/3.28 ft
CLUB3D Mini DisplayPort to DisplayPort1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR M/F 1m/3.28 ft
CLUB3D Mini DisplayPort to DisplayPort1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR M/F 1m/3.28 ft
CLUB3D Mini DisplayPort to DisplayPort1.4 Extension Cable 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR M/F 1m/3.28 ft
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75665173
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1121
EAN/GTIN:
     8719214471408
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
CAC-1121 - Das Club 3D Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.4 Verlängerungskabel 8K60Hz DSC1.2 HBR3 HDR ermöglicht die Verbindung Ihres mit Mini DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop mit jedem Standard-Displayport Kabel um die Distanz zu Ihrem DisplayPort™ unterstützten TV, Monitor, Projektor oder anderem DisplayPort™ Produkt zu verlängern. DisplayPort™ 1.4 fügt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC) und Forward Error Correction hinzu und erweitert die maximale Anzahl der Inline Audio Kanäle auf 32.

Die weiche UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Verbiegung und Deformationsschänden. Das Kabel ist 32AWG und voll Bidirektional.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Verpackungsdaten
Gewicht
42 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
71 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2304, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
3D
Ja
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.