Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D cac-1120 1 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D cac-1120 1 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
CLUB3D cac-1120 1 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
CLUB3D cac-1120 1 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
CLUB3D cac-1120 1 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
CLUB3D cac-1120 1 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
CLUB3D cac-1120 1 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
CLUB3D cac-1120 1 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
CLUB3D cac-1120 1 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
CLUB3D cac-1120 1 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75665028
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1120
EAN/GTIN:
     8719214471446
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Mit dem bidirektionalen Verlängerungskabel von Club 3D MiniDisplayPort ™ 1.4 zu DisplayPort 8K60Hz DSC 1.2 HBR3 HDR können Sie Ihren standardmäßigen DisplayPort ™ -unterstützten (Gaming-) PC oder Laptop an jedes miniDisplayport ™ -Kabel anschließen, um die Entfernung zu Ihrem miniDisplayPort ™ -unterstützten Fernseher, Monitor, Projektor oder zu verlängern andere von miniDisplayPort ™ unterstützte Geräte.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Gewicht
30 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
24 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.4a
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
3D
Ja
AWG Kabelgröße
32/28
Datenübertragungsrate
25.92 Gbit/s
Bandbreite
32000 MB/s
Plug
Ja
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FCC, CE EMI
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.