Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Fensterthermometer Orbis mit Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Fensterthermometer Orbis mit Bogen
TFA-Dostmann Fensterthermometer Orbis mit Bogen
TFA-Dostmann Fensterthermometer Orbis mit Bogen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75664751
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.6015
EAN/GTIN:
     4009816007186
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
fensterthermometer
Dieses Fensterthermometer wird mit dem eleganten Edelstahlhalter außen am Fensterrahmen befestigt. Einfach aufschrauben und in die richtige Position bringen. Das Befestigungsmaterial ist schon dabei. Jetzt können Sie ganz bequem die Außentemperatur von Ihrem Wohnraum aus ablesen.
Das Thermometer ist komplett in Deutschland hergestellt. Eine 2-Punkt-Justierung macht es besonders genau.
Gefüllt werden die Kapillaren mit einer speziell eingefärbten Thermometerflüssigkeit. Quecksilber wird dafür schon lange nicht mehr genutzt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
82 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.