Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2001-1206 Anschlussblock 2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2001-1206 Anschlussblock 2 Gelb
Wago 2001-1206 Anschlussblock 2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75027317
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1206
EAN/GTIN:
     4045454537388
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago 2002-1201 durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Stromstärke
18 A
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Kabelstück (AWG)
22 - 14
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
48.5 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3534*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4134*
€ 0,49195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-406
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-409
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-437
ab € 1,09245*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-006
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-4501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-007
ab € 46,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114/000-012
ab € 46,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-557
ab € 6,356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.