Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Elektrotester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke Elektrotester
Fluke Elektrotester
Artikel-Nr.:
     CIDE8-74611574
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4910257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Fluke T6 ist das perfekte Universalwerkzeug für Fehlersuche, Instandhaltung und Service. Die Fehlersuche in elektrischen Anlagen kann zeitraubend und gefährlich sein, denn sie erfordert Zugriff auf metallische Kontaktstellen. Mit den neuesten Elektro-Testern Fluke T6 können Sie zuverlässige Echteffektivwertmessungen in Anschlussdosen mit eng aneinander liegenden Leitungen oder entlang von Leitern mit unzugänglichen Anschlusspunkten durchführen. Das spart Zeit, reduziert die Gefahr von Fehlern und die Gefährdung durch Lichtbögenunfälle. Die robusten Tester erfüllen die Sicherheitsspezifikationen der Messkategorien CAT III 1000 V und CAT IV 600 V und zeichnen sich durch eine gut ablesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung aus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Backenbreite (max.)
17.8 mm
Steuerung
Tasten, Drehregler
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.1 mm
Tiefe
43.8 mm
Höhe
259.3 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,77*
€ 392,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,23*
€ 383,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,11*
€ 379,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,34*
€ 343,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4910585
ab € 39,84*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 173,78*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,89*
Zubehör
Fluke
1592901
ab € 263,82*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.