Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 727-116 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 727-116 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 727-116 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     3517A-50861057
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     727-116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten wago
reihenklemme abschlussplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockmarker
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.62 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
58.3 mm
Gewicht
28.78 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3988*
€ 1,3988*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4034*
€ 1,4034*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,426*
€ 1,426*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,4947*
€ 1,4947*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7711*
€ 1,7711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3988*
€ 1,66457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.