Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EU-4307 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EU-4307 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Edimax EU-4307 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Edimax EU-4307 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Edimax EU-4307 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Edimax EU-4307 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Edimax EU-4307 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Edimax EU-4307 Netzwerkkarte Ethernet 2500 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73334913
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EU-4307
EAN/GTIN:
     4717964703385
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
14.5 mm
Gewicht
30 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.